SCR-M900NQB メッシュキャリー SCR-M900シリーズ サカエ 20855715

メッシュキャリー SCR-M900シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
質量(kg)4.38
キャスター自在4・固定1
材質(キャスター)ナイロン
内容量1台注文コード20855715品番SCR-M900NQB
参考基準価格(税別)¥13,120販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。

材質(キャスター)ナイロンキャスター自在4・固定1アズワン品番4-582-20質量(kg)4.38ブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)900×600特性軽量、たわみに強い、4方向取手付、滑り止め(積載面)、クイックターン方式材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする