サカエ
メッシュキャリー SCR-M900シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
質量(kg)
4.41(1台当り)
4.41(1台当り)
4.49(1台当り)
4.45(1台当り)
4.34(1台当り)
4.42(1台当り)
4.38(1台当り)
キャスター
自在3・固定2
自在3・固定2
自在5
自在4・固定1
材質
(キャスター)エラストマー
(キャスター)エラストマー
(キャスター)ナイロン
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5台)
注文コード
20855785
品番
SCR-M900EKBX
参考基準価格(税別)
¥54,700
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。
材質
(キャスター)エラストマー
キャスター
自在3・固定2
アズワン品番
4-582-65
質量(kg)
4.41(1台当り)
色
ブルー
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
エラストマー
ブレーキ有無
なし
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×600×120
均等荷重(kg)
130
床面高さ(mm)
118
荷台寸法(mm)
900×600
特性
軽量、たわみに強い、4方向取手付、滑り止め(積載面)、直進安全性
材質(荷台)
PP
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
スタッキング可否
可
連結可否
可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000