アズワン
アイボーイ角瓶
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1本
容量(mL)
100
アズワン品番
5-003-32
注文コード
20855977
品番
-
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
容量・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ノーパッキン(中栓無し)ですが、液漏れはありません。
滅菌タイプをラインナップ!
材質
本体・フタ/PE
容量(mL)
100
寸法A(mm)
94
寸法F(mm)
33
滅菌
済
寸法D(mm)
42
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
70
耐熱温度(℃)
110
アズワン品番
5-003-32
注意
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000