カスタム
デジタル照度計 JCSS校正証明書付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
20856729
品番
LX-204
参考基準価格(税別)
¥62,200
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
片手で操作できるセンサー一体型タイプです。
付属品
ソフトケース
寸法(mm)
55×38×170
質量(g)
約190
電源
006P(9V)電池×1個(テスト用付属)
測定精度
±(5%rdg+4dgt)
分解能
200/0.1、2000/1、20000/10、200000/100(Lx)
サンプリング
2.5回/秒
測定範囲(Lux)
200/2000/20000/200000
ホールド
○
アズワン品番
6-6131-12-24
校正証明書
JCSS校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000