339651 遠心チューブ NALGENE(ナルゲン) 20858477

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

遠心チューブ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1箱(25本組×20袋)容量(mL)15材質チューブ/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)、ラック/PP(ポリプロピレン)注文コード20858477品番339651
参考基準価格(税別)¥38,600販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様最大遠心力:10500G材質チューブ/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)、ラック/PP(ポリプロピレン)容量(mL)15サイズ(mm)Φ17×120アズワン品番2-3939-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする