JKO-25SD3-K 酸素モニター 速応型 JKO-25シリーズ イチネン製作所 20858576

酸素モニター 速応型 JKO-25シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
アズワン品番1-1545-37
内容量1個注文コード20858576品番JKO-25SD3-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥99,000

表示が見やすい大型LCDディスプレイです。
警報濃度を任意に設定できます。
測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。

仕様(センサー)内蔵型寸法(mm)本体/82×38×145測定範囲0~100%質量(g)315電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)精度±0.5%(0~25%)・±3.0%(25%以上)分解能0.001外部出力警報出力・アナログ出力(0~1V FS)検知原理ガルバニ電池式(拡散式)警報方式電子ブザー・赤色LED応答速度15秒以内電源タイプ外部電源アズワン品番1-1545-37

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20858576JKO-25SD3-K80622826JKO-25SD3JKO-25SD3-K 酸素濃度計 JKO-25Ver3 センサー内蔵型 イチネン製作所 80622826酸素濃度計 JKO-25Ver3 センサー内蔵型イチネン製作所1個
93,980
税込103,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする