曜日別特売
521000 ピペットチップ TARSONS 20858863

 

521000 ピペットチップ TARSONS 20858863
521000 ピペットチップ TARSONS 20858863

ピペットチップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(1000本)
容量(μL)0.2~10
ナチュラル
内容量1ケース(1000本)注文コード20858863品番521000
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,807
販売価格(税別)
1,643

液切れの良いハイグレードチップです。

容量(μL)0.2~10ナチュラルアズワン品番2-3976-01仕様オートクレープ可(121℃・20分以下)、未滅菌、フィルター無し材質PP主な適合ピペットギルソン・エッペンドルフ・アキシジェン他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20858897
2025-04-22
用途: 院内使用
たに泌尿器科クリニック医療・福祉・介護関連業

スムーズにプレパラート作成ができております。また、よろしくお願いいたします。

対象商品 : 20858897
2018-07-06
用途: 実験
株式会社ハセラボ製造業

特に可もなく不可もなくです。ピペットチップなので、よほどのことが無い限り性能は特に問われないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする