アズワン
5mlチューブ用ラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
立て数(本)
25(5×5列)
25(5×5列)
50(5×10列)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20859545
品番
SR-25
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,733
販売価格(税別)
¥
7,030
バスケットに入れる
積み重ね可能ですのでスペースをとりません。
材質
ステンレス(SUS304)
立て数(本)
25(5×5列)
寸法(mm)
180×164×78
適合チューブ
5mLチューブ・1.5mL/2mLマイクロチューブ
アズワン品番
2-4126-01
オートクレーブの可否
可
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000