アズワン
5mlチューブ用ラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
立て数(本)
50(5×10列)
25(5×5列)
50(5×10列)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20859554
品番
SR-50
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
積み重ね可能ですのでスペースをとりません。
材質
ステンレス(SUS304)
立て数(本)
50(5×10列)
寸法(mm)
342×164×78
適合チューブ
5mLチューブ・1.5mL/2mLマイクロチューブ
アズワン品番
2-4126-02
オートクレーブの可否
可
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000