ホンテス工業
生体溶解性繊維AES1100テープ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
地域運賃
内容量
1巻
アズワン品番
1-5608-23
注文コード
20859836
品番
SRN-2×100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。
耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
材質
カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維、(補強線)ステンレス(SUS310S)
幅(mm)
100
厚さ(mm)
2
長さ(m)
30
使用温度(℃)
1100
連続耐熱温度(℃)
1000
アズワン品番
1-5608-23
注意
※製品特性上、高温時に発煙する場合がありますが不良ではございません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000