シンコー
ステンレス作業台 三方枠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
質量(kg)
42.7
34.6
42.7
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20860080
品番
WDT-12090
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
仕様
片面引出し付き
材質
ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
1200×900×800
質量(kg)
42.7
引出し数
2
均等耐荷重(kg)
約150
アズワン品番
1-6568-26