アズワン
回転子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(5個)
直径(Φmm)
8
長さ(mm)
45
アズワン品番
1-4206-28
注文コード
20860306
品番
001.1945-5
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,069
販売価格(税別)
¥
1,881
バスケットに入れる
この商品は
直径・長さ・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
テーパー型
長さ(mm)
45
直径(Φmm)
8
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
アズワン品番
1-4206-28