寺岡製作所
フィルム両面テープ 707シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
20860518
品番
707N
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
極薄、手切れ性・打ち抜き加工性に優れています。
紙セパレータタイプです。
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
100
寸法(mm)
0.125(紙セパレータ)
アズワン品番
1-9064-13
材質
(テープ支持体)ポリエステルフィルム
厚さ(μm)
30
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])
11.25(1147)
剪断接着力(N/400mm
2
)
323.6
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000