3123000012 マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ) 20861069

マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本容量(μL)0.1~2.5注文コード20861069品番3123000012
参考基準価格(税別)¥58,300販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。
4桁の容量表示で、正確な設定ができます。
容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。
ピペット本体は上部と下部に分離可能です。

容量(μL)0.1~2.5適合チップ2-4876-01・02最小可変容量(μL)0.002再現性(%)≦6.0精度(%)±12.0(0.25)アズワン品番2-4632-21
注意
※()内の容量における精度・再現性です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする