アズピュア(アズワン)
アズピュアCRフェイスマスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(50枚×40袋)
注文コード
20861076
品番
3PMH-R
参考基準価格(税別)
¥79,800
販売価格(税込)
¥87,670
販売価格(税別)
¥
79,700
バスケットに入れる
形状
プリーツ型
色
ホワイト
構造
3層
サイズ
フリー
寸法(縦×横)(mm)
95×180
ひもタイプ
オーバーヘッド
入数(枚)
2000
種別
簡易マスク
アズワン品番
1-4754-61