3123000047 マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ) 20861096

マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本容量(μL)10~100注文コード20861096品番3123000047
参考基準価格(税別)¥58,300販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。
4桁の容量表示で、正確な設定ができます。
容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。
ピペット本体は上部と下部に分離可能です。

容量(μL)10~100適合チップ(例)0.1~2.5・0.5~10uL/2-4876-01・02、3120000097/2-4876-02、3120000038/2-4876-04、10~100・20~200uL/2-4876-03・04、30~300uL/2-4876-04、100~1000uL/2-4876-05、250~2500uL/2-4876-07、500~5000uL/2-4876-08、1000~10000uL/2-4876-09・10最小可変容量(μL)0.02再現性(%)≦1.5精度(%)±5.0(2)アズワン品番2-4632-24
注意
※()内の容量における精度・再現性です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする