曜日別特売
TLP-5100A レーザーポインター 東心 20861322

TLP-5100A レーザーポインター 東心 20861322
TLP-5100A レーザーポインター 東心 20861322

レーザーポインター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は電源・アズワン品番・素子など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電源
単四乾電池×2本(テスト用付属)
アズワン品番
1-4829-11
注文コード
20861322
品番
TLP-5100A
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
¥5,098
タイプ
ペンタイプ
アズワン品番
1-4829-11
仕様
矢印切替タイプ
電源
単四乾電池×2本(テスト用付属)
連続使用時間
約20時間
到達距離(m)
ドット:約70~80、矢印:約10~15
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
レッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-06
用途: プラネタリウムでの指示
合同会社プラネタリウムワークス 様(サービス業)

商品写真と実物の形状が異なっています。送られてきたものは、先端に段がなく同径の物です。
開封してすぐ使ったところ、ボタンを押しても点灯しませんでした。電池キャップ部のネジを何度か緩めたり締めたりしたところ、安定して点灯するようになりました。どうやらアルマイト加工を剥がす工程が十分でなく、接触不良を起こしているようでした。自分でネジ部のアルマイト部を剥離して、今は問題なく使えています。

対象商品 : 20861356
2019-12-26
用途: 作業現場の指示等
平野エンジニアリングシステム 様

立派なケースに入っていて、バッテリーも付属、握り感もしっかりして
いて満足です。値段にも満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする