曜日別特売
- 内面ジルコニア製ナイロンポット アズワン 20866784

内面ジルコニア製ナイロンポット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
容量(mL)1000
内容量1個注文コード20866784品番-
参考基準価格(税別)¥310,000販売価格(税込)¥339,900
販売価格(税別)
309,000

内面にジルコニアを内張りしている強度と耐久性が高いボールミル用ポットです。
内面が六角型の形状のため分散と粉砕がより効率的です。

材質本体/ポリアミド(ナイロン)、内部/ジルコニア容量(mL)1000肉厚(mm)5(ジルコニア)外寸法(Φ×Hmm)140×170内寸法(Φ×Hmm)100×130(ジルコニア)アズワン品番4-3925-03

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする