アズワン
炭化ケイ素ボール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
直径(Φmm)
3
3
5
10
アズワン品番
4-3926-01
4-3926-01
4-3926-02
4-3926-03
4-3926-04
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
20866809
品番
-
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,390
販売価格(税別)
¥
64,900
バスケットに入れる
材質
炭化ケイ素
直径(Φmm)
3
硬度
HV2500~2600
化学組成
SiC/98.7%以上
密度(g/cm
3
)
3.1~3.15
アズワン品番
4-3926-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000