アズワン
石英丸底フラスコ リム付 1122シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
容量(mL)
2000
50
100
200
300
500
1000
2000
3000
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20867125
品番
1122-2000
参考基準価格(税別)
¥166,500
販売価格(税込)
¥182,050
販売価格(税別)
¥
165,500
バスケットに入れる
種別
丸底フラスコ
材質
石英ガラス
容量(mL)
2000
全高(mm)
285
外径(Φmm)
170
アズワン品番
4-3939-07
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000