PEP-5-250 プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ アズワン 20867667

プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
ろ過精度(μm)5
内容量1個注文コード20867667品番PEP-5-250
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,782
販売価格(税別)
1,620

フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。
ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。
ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。

材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)250内径(Φmm)28外径(Φmm)68ろ過精度(μm)5最高使用温度(℃)60アズワン品番4-3953-03
注意
※数値は水で使用した場合となります。水以外の液体で使用する場合は、事前に耐食性をご確認ください。
※改良のため予告無しに、使用上差支えない範囲で、仕様・外観などを変更する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする