Bel-Art Products
ラベル付洗浄瓶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
アズワン品番
1-6974-33
1-6974-31
1-6974-33
1-6974-34
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20868742
品番
800100617
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色別に識別されたフタと文字で誤使用を防ぎます。
容量(mL)
500
仕様
洗浄瓶(エタノールラベル)
材質(本体)
LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(キャップ)
PP(ポリエチレン)
材質(ノズル)
PP(ポリエチレン)
アズワン品番
1-6974-33
ラベル
エタノール