曜日別特売
35857 HEPAフィルター掃除機 アズワン 20869862

HEPAフィルター掃除機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード20869862品番35857
参考基準価格(税別)¥116,290販売価格(税込)¥126,819
販売価格(税別)
115,290
付属品交換用フィルター・ケース仕様吸込仕事率:270W、消費電力(W):600質量(kg)4電源(V)AC100~120集塵容量(L)6.5風量1.3m3/min(MAX)サイズ(mm)160×310×185アズワン品番1-7574-01静圧(Pa)12.4k(MAX)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする