曜日別特売
45212-35 ガラス遠沈管 DWK Life Sciences 20871325

ガラス遠沈管

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
容量(mL)35
内容量1本注文コード20871325品番45212-35
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,030販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

マーキングスペースがあります。

材質本体/硼硅酸ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/PTFE・スチレンブタジエンゴム容量(mL)35規格(フタ)24-410寸法(Φ×mm)29×100アズワン品番4-5015-01遠心強度3550G

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする