曜日別特売
SHOCKWATCH2-10G インジケータ アズワン 20872994

インジケータ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番2-8947-02
内容量1パック(2個)注文コード20872994品番SHOCKWATCH2-10G
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,133
販売価格(税別)
1,030

世界で認知されている警告ラベル荷物に貼り付けるだけで作業者への抑止力となり、破損トラブルを未然に防ぐ効果があります。
付属の警告ラベルと併用することで警告力を高めます。
本体裏面の粘着シールを剥がすと検知スタートします。

方向【反応】上下精度(%)【反応G値】±15寸法(mm)43×43×6動作温度範囲(℃)-25~80仕様【反応G値】10Gアズワン品番2-8947-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20873012
2023-08-21
用途: 商品の発送時

至急に必要になった時に購入できるので助かる。
出来れば価格をもう少し下げて貰いたい。

対象商品 : 20873003
2021-07-06
用途: 海外向け梱包
製造業

取引先指定のでしたが一言で言うと良かったです。
よく使うインジケータは持ち運びの時に反応してしまいダメにする事もあったのですがこれは後ろのシールを剥がさないと反応しないので持ち運びの安心度が違いました。

対象商品 : 20873003
2020-07-14
用途: 輸出
運輸・通信業

特段問題ありません。満足しており、役立っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする