曜日別特売
NRVP-BOX-S 防音エンクロージャー NRVPシリーズ タイプS本体 アズワン 20873355

防音エンクロージャー NRVPシリーズ タイプS本体

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1個注文コード20873355品番NRVP-BOX-S
参考基準価格(税別)¥324,000販売価格(税込)¥355,300
販売価格(税別)
323,000

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
2台同時収納タイプもあります。

仕様Edwardsほか材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用質量(kg)15タイプタイプS本体電源AC100V 50/60Hz内寸法(mm)251×380×371対応(メーカー)Edwardsほか外寸法(mm)261×460×491(491)アズワン品番4-5374-01
注意
※1外寸法の()はトレイ付き高さです。
※2重量はトレイ付きで表示しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする