曜日別特売
CDQ2B20-50DFZ-L-M9BWL 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-50DFZ SMC 20873607

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-50DFZ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
注文コード
20873607
品番
CDQ2B20-50DFZ-L-M9BWL
参考基準価格(税別)¥14,080販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストローク(mm)
50
ストローク
標準ストローク
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(F) ヘッド側インロー付
作動方式
複動片ロッド
取付ボルト
(L) 同梱
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする