210001 希釈カップ NEG(日電理化硝子) 20874274

希釈カップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
容量(mL)20
内容量1箱(50個)注文コード20874274品番210001
参考基準価格(税別)¥16,950販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

医療・理化学分野だけでなく、さまざまな分野でフレキシブルに使用できるガラスカップ。

材質強化硬質ガラス型式H-20 直口無色容量(mL)20高さ(mm)60内径(Φmm)24.6肉厚(mm)1.2外径(Φmm)27質量(g/本)15底形状(底型)平底口形状直口アズワン品番62-9986-39

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする