曜日別特売
KSD-3-1 加工用バーナー 強力タイプ 都市天然ガス/プロパンガス KSD-3シリーズ 光信理化学製作所 20876198

加工用バーナー 強力タイプ 都市天然ガス/プロパンガス KSD-3シリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送41日以内出荷とは
アズワン品番3-5543-11
内容量1個注文コード20876198品番KSD-3-1
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

火力の調整がニードルバルブなので、細かな調整が可能です。
ガスと酸素を使用して燃焼させる先混合式ハンドバーナーで、静かな燃焼が可能です。
石英ガラスの加工に適しています。

仕様ハンドバーナー種別(ガス)都市天然ガス(13A・14A・6B・6C含む)・プロパンガス材質真鍮クロムメッキ全長(mm)230質量(g)370適合ガス都市天然ガス/プロパンガス火炎温度(℃)最高1800アズワン品番3-5543-11

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする