WOLFRAM INDUSTRIE
タングステンTIG電極溶接棒 WS2 1.6%レアアース酸化物入タングステン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1本
寸法(Φ×mm)
6.4×150
注文コード
20876627
品番
WS2-6.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
寸法・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
立ち上がり・先端研磨が良好で、結晶が均一なのでアークが安定しています。
放射性物質を含まず、溶接性に優れ安全です。
用途
一般鋼、合金鋼、アルミ合金、マグネシウム合金、チタン合金、ニッケル合金、銅合金
材質
1.6%レアアース酸化物入タングステン(トリタンの代替推奨品)
タイプ
(電流)AC/DC
寸法(Φ×mm)
6.4×150
公差(mm)
(径)Φ0.5~Φ2.4/±0.05mm、Φ3.2~Φ10.0/±0.1mm
アズワン品番
3-7516-11
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000