アズワン
実習白衣
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
サイズ
M
タイプ
女性用シングル
注文コード
20880895
品番
JH-FS
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,587
販売価格(税別)
¥
4,170
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
毎日使う定番の白衣です。夏・冬を通して一年中着用できます。
サイズ
M
胸囲(cm)
104
着丈(cm)
100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
55
タイプ
女性用シングル
アズワン品番
2-9399-02