曜日別特売
5640-25 メスフラスコ PYREX(パイレックス) 20882417

メスフラスコ

(3件のレビュー)
容量(mL)25
内容量1個注文コード20882417品番5640-25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
アズワン品番2-9474-05材質硼珪酸ガラス容量(mL)25栓No.9許容誤差(mL)±0.03透明
注意
商品に個体差がある為、ライン位置に差がある場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20882462
2021-02-17
用途: 酸塩基滴定の評定液調製用
エルケム・ジャパン株式会社製造業

入荷の数日後、開梱して使用しようとしたところ、栓が付いていないことに気づき、少し慌てました。幸い、共通摺り合わせ仕様だったため、適合する栓が手元にあり、難を逃れました。WEB上の写真と異なり、栓が付属していないことに気づきやすい表示をして頂きたかったです。

3が参考にしています
対象商品 : 20882426
2020-05-29
用途: 食器の洗浄具合を確認
製造業

色素溶解用に使用しました。3本購入し、役立っています。

対象商品 : 20882478
2019-02-10
用途: The make a solution
Hiroshima University教育・研究機関

The flask is very good, made from good glass. It is a very recommended product.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする