AZPS-40-□50 多孔質セラミック AZPS-40シリーズ アズワン 20882997

多孔質セラミック AZPS-40シリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送61日以内出荷とは
アズワン品番3-9638-12
内容量1個注文コード20882997品番AZPS-40-□50
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様6.1グレー穴径(μm)(気孔)5~30耐熱温度(℃)(大気中)1400密度(g/cm3)(かさ)1.9サイズ(mm)50×50×4~5tアズワン品番3-9638-12純度(%)(主成分)SiC98気孔率(%)(全)40

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする