曜日別特売
W1000-t1 ビニールシート 厚手タイプ W1000シリーズ アズワン 20884878

ビニールシート 厚手タイプ W1000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
アズワン品番4-1364-01
内容量1枚(1m)注文コード20884878品番W1000-t1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
材質PVC幅(mm)1000厚さ(mm)1透明長さ(m)1アズワン品番4-1364-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする