曜日別特売
W1000-t5 ビニールシート 厚手タイプ W1000シリーズ アズワン 20884914

ビニールシート 厚手タイプ W1000シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番4-1364-05
内容量1本注文コード20884914品番W1000-t5
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥25,080
販売価格(税別)
22,800
材質PVC幅(mm)1000厚さ(mm)5透明長さ(m)1アズワン品番4-1364-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする