□500×7 フッ素ゴムシート 厚物タイプ Aデュロメータ □500シリーズ アズワン 20885535

フッ素ゴムシート 厚物タイプ Aデュロメータ □500シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1枚注文コード20885535品番□500×7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥159,000
仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250寸法(mm)500×500×7伸び(%)250引張強度(MPa)11.6硬さ(デュロメータA)80アズワン品番4-1374-02色調

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする