アズワン
フッ素ゴムシート 厚物タイプ Aデュロメータ □500シリーズ
仕様
JIS K 6380該当番号:FAH50250
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
11.6
硬さ(デュロメータA)
80
色調
黒
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20885526
□500×6
500×500×6
4-1374-01
¥
137,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20885535
□500×7
500×500×7
4-1374-02
¥
159,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20885544
□500×8
500×500×8
4-1374-03
¥
182,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20885560
□500×10
500×500×10
4-1374-04
¥
227,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20885569
□500×15
500×500×15
4-1374-05
¥
339,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20885578
□500×20
500×500×20
4-1374-06
¥
451,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20885587
□500×25
500×500×25
4-1374-07
¥
561,000
取扱い終了
返品不可
20885596
□500×30
500×500×30
4-1374-08
¥
674,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください