曜日別特売
NNS-6H ホールネジ口試験管 マルエム[理化学・容器] 20888902

NNS-6H ホールネジ口試験管 マルエム[理化学・容器] 20888902
NNS-6H ホールネジ口試験管 マルエム[理化学・容器] 20888902

ホールネジ口試験管

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1個容量(mL)6形状スピッチアズワン品番2-9624-03注文コード20888902品番NNS-6H
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
容量(mL)6形状スピッチ口内径(Φmm)8コード0303-63アズワン品番2-9624-03材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・両面PTFE張り胴径×全長(mm)13.0×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする