PET-050503 樹脂板材 495×495 PET-0505シリーズ アズワン 20890636

PET-050503 樹脂板材 495×495 PET-0505シリーズ アズワン 20890636
PET-050503 樹脂板材 495×495 PET-0505シリーズ アズワン 20890636

樹脂板材 495×495 PET-0505シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
厚さ(mm)3
内容量1個注文コード20890636品番PET-050503
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質PET(透明)厚さ(mm)3サイズ(mm)495×495アズワン品番4-2287-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする