KNF
送液ポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20892628
品番
NF100KT18S
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
接続継手径(mm):Φ8、最大吸引揚程(m):3、最大吐出揚程(m):10、100~230V 50/60Hz、プラグ形状:2P、流量(L):0.2~1.3/min
質量(kg)
1
制御方式
手動
材質(接液部)
ポンプヘッド/PP、バルブ/FFPM、ダイヤフラム/PTFEコーティング
サイズ(mm)
130×99×177
アズワン品番
1-9888-05