曜日別特売
PK-300SW SKバインダー スーパーグレード 耐薬・耐候 エスケイ工機 20892894

SKバインダー スーパーグレード 耐薬・耐候

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
アズワン品番4-2472-03
内容量1袋(100本)注文コード20892894品番PK-300SW
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高温高湿下における寸法安定性・力学特性および耐薬品性・耐熱性にも優れており、ガソリン・塩化カルシウムへの耐久力も高いです。

材質ナイロン10T幅(mm)5.5全長(mm)300結束径(Φmm)10~85使用環境温度(℃)-40~200アズワン品番4-2472-03UL規格難燃グレード94HBループ引張強度N(LBS)490
注意
※結束径の最小径は厳守してください。帯状部が破断する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする