曜日別特売
- オールステンレス三つ足スタンド アズワン 20892937

オールステンレス三つ足スタンド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
高さ(mm)700
シャフト径(Φmm)10
内容量1個注文コード20892937品番-
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥41,910
販売価格(税別)
38,100

支柱・台部オールステンレスで耐薬品性・耐食性に優れています。

材質SUS304質量(kg)約1.1(台)サイズ高さ(mm)700シャフト径(Φmm)10台座寸法(mm)175×105アズワン品番4-2478-01
注意
※脚の間隔×半径

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする