アズワン
流し台
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1セット(2台)
材質
SUS430
アズワン品番
4-120-01
注文コード
20893662
品番
FAS-13
参考基準価格(税別)
¥197,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
槽深さ(mm)
240
高さ(mm)
背板:100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×455×800
質量(kg)
約28
材質
SUS430
仕様
アングル足付き、1.0mmt
アズワン品番
4-120-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000