ミニ 片開クランプ 自在ムッフ付 アズワン 20893924

片開クランプ 自在ムッフ付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20893924品番ミニ
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,904
販売価格(税別)
2,640

クランプとムッフの角度調節が360°自在にできます。

材質亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ仕様自在ムッフ付き全長(mm)140タイプ片開き締付範囲(mm)2~28アズワン品番6-775-04取付可能ロッド径(Φmm)9~19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする