アズワン
メンブレンフィルタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
20893958
品番
047022MFPES
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥18,186
販売価格(税別)
¥
16,533
バスケットに入れる
アズワン品番
2-845-03
材質
ポリエーテルスルホン
色
白
穴径(μm)
0.22
型番
047022MFPES
表面
無地
直径(mm)
Φ47