アズワン
丸イス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
脚部パイプ(直径×肉厚):Φ25×1.2mm
注文コード
20894703
品番
CU-541-A
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
350×350×480
本体質量(kg)
2.5
仕様
脚部パイプ(直径×肉厚):Φ25×1.2mm
材質
座面/ビニールシート、脚部/スチール粉体塗装
質量(kg)
2.5
耐荷重(kg)
約100
キャスター
なし
背もたれ
なし
座高(mm)
480
サイズ(mm)
Φ350×480(座部×高さ)
高さ調節
なし
アズワン品番
2-9639-02
スタッキング
可