アズワン
PP球
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(25個)
1箱(5個)
1箱(10個)
サイズ(inch)
3/4
1/2
1
3/4
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
20897765
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
サイズ(inch)
3/4
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
19.05
比重
0.91
耐熱温度(℃)
約120
荷重
4.6kg/cm
3
アズワン品番
1-6602-07