付属品棚板×4材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)通常時/90、省エネ時/55キャスターストッパー付き材質(キャスター)ナイロン本体質量(kg)約44棚板数(枚)4棚板間隔(mm)最小40温度センサーバンドギャップ温度センサー湿度センサー静電容量式湿度センサー棚板耐荷重(kg)約20/枚材質(棚板)ステンレス運転音(dB)通常時/約51、省エネ時/約41材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)(突起部を除く)574×523(618※ユニットを含む)×1765アズワン品番1-7522-81除湿方式ペルチェモジュールによる冷却除湿解氷方式DCファン送風による解氷湿度設定範囲(%RH)5~50湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(12h後・庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御