※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ニッピ(nippi)
ホモジナイザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20900976
品番
320302
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
回収量の増加多検体の同時処理
アズワン品番
2-3869-04
仕様
マイクロチューブ容量(mL):2.0、フィルター(μm):PP(ポリプロピレン)、孔径/Φ80~145、使用装置:遠心分離機、柔らかい試料:◎、硬い試料:◎、酵母:×、培養細胞:△
セット内容
撹拌棒×1本・マイクロチューブ×1本
材質
マイクロチューブ/PP(ポリプロピレン)、撹拌棒/POM(ポリアセタール)