曜日別特売
F-700-10 カーボンフェルト 旭産業(シート) 20901886

カーボンフェルト

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番3-1908-05
内容量1個注文コード20901886品番F-700-10
参考基準価格(税別)¥81,200販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

耐炎繊維を高密度にからみ合わせたフェルトで、織り目がなく、火花抜けの心配がありません。
非常に軽量のためテープで壁等に貼れます。

アズワン品番3-1908-05難燃性JIS A1323 A種合格寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)2000×5000×5.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20901877
2021-08-17
用途: 焚き火台の下に敷く
サービス業

5mmと厚手で予想通りの商品でした。
カーボンフェルトのいいところはカットしてもほころばないこと。
これからガンガン使っていきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする